コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
LEDウォールウォッシャー ダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
注文コード
67292499
品番
XD92559
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ160
材質/仕上
【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)
0.9
色
ホワイトN93
備考
コネクタ付
種類
ウォールウォッシャー
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
光源色
温白色
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ150
パネル
ポリカーボネート・透明
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
110
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
5〜25