コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
インダイレクトサークル ダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67292508
品番
XD92561
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ160
材質/仕上
【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)
1.1
色
ホワイトN93
備考
コネクタ付
種類
ベース
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
色温度(K)
3000
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
明るさ
HID35W相当
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ150
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
115
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
照度角
45°
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※断熱施工不可