幅(mm)Φ58
質量(kg)0.2
色ホワイトN93
型ユニバーサル ピンホール
備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可
角度(°)【グレアカット】30
首振角度(°)30
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
明るさJDR65W〜40W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)96
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
照度角20°
取付可能天井厚(mm)5〜25