幅(mm)Φ58
質量(kg)0.2
色ホワイトN93
備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、コネクタ付
種類ベース ピンホール
角度(°)【グレアカット】30
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
明るさJDR65W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)86
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
照度角30°
取付可能天井厚(mm)5〜25