画像準備中

部品 コードレスクリーナー 14.4V R14DSAL

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67293187 品番 337809
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
部品名称リードワイヤ(A)100L 形状図番21
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
ハイコーキR14DSAL部品交換
建設業・工事業

ファン・ファンモーター組立品。
交換の際は、はんだこてが必要。

対象商品:
67293083
2024-05-10
用途:
故障したので部品だけ購入交換

異音がして吸い込まれなくなったので部品だけ購入しようとしても
代理店からのパーツ購入になるので、パーツ単位でもあるモノタロウはいいですね。
ファンの軸周辺が割れるのですがモーター付きでこの値段は安いと思います。
本体を買い換えようとしても値上がりしていて、自分で修理できて良かったです。

対象商品:
67293083
2023-09-28
用途:
部品交換
サービス業

急に吸わなくなって音が変わり
壊れたなと思って諦めていたら
モノタロウでモーター付きの部品を
発見!即交換出来、順調です。
ハンダさえ出来れば簡単でした。

対象商品:
67293065
2022-07-30
用途:
修理

部品が購入できるのは大変助かります。図番が書かれていますがその図がないので、展開図など一緒に確認できればなお良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67293083
2021-12-24
用途:
モーター部分の修理

コードレスクリーナーのモーター部分から
異音がしていたので分解してみたら、
モーター軸とファンのつけ根部分が破損していたので交換しました。
交換作業にはリード線の半田付けが必要でした。

対象商品:
67293083
2022-03-31
用途:
機械周りの清掃
その他業種

ファンだけと思っていたのに、モータ付きで感激です。

対象商品:
67293022
2020-09-20
用途:
消耗品交換
運輸・通信業

標準装備のフィルターが汚れてきたので交換用に購入。
一番小さいクリーナーR7DLまで共通のフィルターです。
家庭用として使用するなら問題ないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする