コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67293190
品番
XD92981
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ620
質量(kg)
7.1
本体
鋼板・白色塗装
別売付属品
専用電源ユニット、適合調光器
ランプ
LED
色温度(K)
4000
ランプ寿命
40000時間
光源色
白色
コネクタ
付
出幅(mm)
5
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ600
パネル
アクリル・乳白色
枠
鋼板・白色塗装
埋込高(mm)
140
LED交換
不可
注意
※取付にはボルトを使用
※
※断熱施工不可