幅(mm)Φ58
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)
質量(kg)0.2
取付傾斜天井に取付可能(30°まで)
備考コネクタ付
種類ウォールウォッシャー グレアレス
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
明るさ400Lmクラス
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
パネルアクリル・乳白色
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)96
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5〜25