仕様防湿型
幅(mm)Φ85
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)
質量(kg)0.3
色ホワイトN93
備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類ユニバーサル グレアレス
角度(°)【グレアカット】35
首振角度(°)15(5)
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
明るさJR12V50W〜JDR65W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ75
パネルガラス・透明
枠アルミダイカスト・白色塗装
埋込高(mm)141
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5〜25