コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
LEDベースダウンライト グレアレス 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ75
光源色
白色
色
ホワイトN93
注文コード
67293741
品番
XD93120
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ85
材質/仕上
【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)
0.4
色
ホワイトN93
備考
リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類
ベース グレアレス
レンズ
ガラス・透明消し
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
色温度(K)
4000
ランプ寿命
40000時間
光源色
白色
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ75
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
110
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
5〜25