コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67294556
品番
XDE951557
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
備考
初期照度補正タイプ(76%点灯)
タイプ
下面開放タイプ1灯
電力(W)
【初期照度補正】18.0(2500Lm)
本体
鋼板・亜鉛メッキ
対応
LEDランプ交換可能
機能
PWM調光
別売付属品
ランプ、適合調光器
ランプ寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
1257×190
調光範囲
20〜100%
注意
※取付にはボルトを使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません