コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スパイク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67294599
品番
XE39082E
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
幅(mm)
155×80
材質/仕上
【スパイク】鋼 (サテンブラック塗装)
質量(kg)
1.9
埋め込み深さ(mm)
200
入数(個)
1
地上高さ(mm)
150
注意
※取付にはボルトを使用