コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
直管形LEDランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
21
光源色
昼白色
タイプ
高出力タイプ
注文コード
67294669
品番
XE41272L
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1198
タイプ
高出力タイプ
消費電力(W)
21
口金
GX16t-5
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
形名
L40S・N/21/34・N3
光束(Lm)
3400
演色指数(Ra)
83
入数(本)
1