コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
直管形LEDランプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
17
光源色
昼白色
タイプ
定格出力タイプ
注文コード
67294696
品番
XE41275L
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1198
タイプ
定格出力タイプ
消費電力(W)
17
口金
GX16t-5
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
形名
L40S・N/17/25・N5
光束(Lm)
2500
演色指数(Ra)
83
入数(本)
1