コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
81
注文コード
67294827
品番
XE44498E
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【灯具】XU49229L〜XU49232L
幅(mm)
46
全長(mm)
82
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
81
構造
防雨型
本体
ステンレス
適合径(Φmm)
最小76.3
入数(個)
1