コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67294958
品番
XE46282E
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【全量】609mm
幅(mm)
183
質量(kg)
2.3
本体
アルミ・ファインホワイト塗装
本体長さ(mm)
536
入数(個)
1
出幅(mm)
2
埋込高(mm)
152
取付必要高(mm)
152
取付可能天井厚(mm)
1〜30
注意
※取付にはボルトを使用。
※
※エンドパーツ(別売)・センターパーツ(別売)とは組み合せられません。