コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の ルーバ・カバー
ハニカムルーバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67295001
品番
XE46307E
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
灯具に取り付けることで、配光を保持したまま高いグレアカット機能を発揮します
付属品
取付ネジ×3個(M4×8)
全長(mm)
29
質量(kg)
0.1
寸法(Φmm)
【ガラス】29
入数(個)
1
注意
※専用の灯具に取付けてご使用ください。