コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スヌート 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67295055
品番
XE47919E
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質/仕上
【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)
質量(kg)
0.1
構造
防雨型
入数(個)
1
適合器具
XU44237L〜XU44272L・XU44291L〜XU44326L・XU48016L〜XU48027L・XU48069L〜XU48074L・XU49105L〜XU49122L・XU52079〜XU52114