コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
スラッシュフード 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67295071
品番
XE47921E
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質/仕上
【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)
質量(kg)
0.1
型
防雨型
別売付属品
落下防止ワイヤー(XE48148E)
入数(個)
1
注意
※専用の灯具に取付けてご使用ください。