コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の ルーバ・カバー
ハニカムルーバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合器具
XU49165L〜XU49188L・XU49845L〜XU49856L・XU49870L〜XU49893L
注文コード
67295125
品番
XE47933E
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
適合器具
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)
質量(kg)
0.1
型
防雨型
入数(個)
1
適合器具
XU49165L〜XU49188L・XU49845L〜XU49856L・XU49870L〜XU49893L
注意
※専用の灯具に取付けてご使用ください。