ディフュージョンレンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合器具XU48075L〜XU48112L 注文コード67295247 品番XE47947E
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は適合器具など5種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上【フード】アルミ (サテンシルバー塗装) 質量(kg)0.1 構造防雨型 入数(個)1 適合器具XU48075L〜XU48112L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする