スプレッドレンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合器具XU48054L〜XU48061L 注文コード67295360 品番XE48062E
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は適合器具など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.1 構造防雨型 仕上【フード】黒色塗装 入数(個)1 適合器具XU48054L〜XU48061L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする