コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ディフュージョンレンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合器具
XU48054L〜XU48061L
注文コード
67295369
品番
XE48063E
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合器具
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.1
構造
防雨型
仕上
【フード】黒色塗装
入数(個)
1
適合器具
XU48054L〜XU48061L