コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の ルーバ・カバー
ハニカムルーバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合器具
XU48054L〜XU48061L
注文コード
67295378
品番
XE48064E
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
適合器具
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.1
型
防雨型
仕上
【フード】黒色塗装
入数(個)
1
適合器具
XU48054L〜XU48061L
注意
※専用の灯具に取付けてご使用ください。