コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポールライト
ポールアダプター 2灯用 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67295606
品番
XE50860E
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
幅(mm)
700
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
250
本体
鋼・錆止め塗装
別売付属品
【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで
入数(個)
1