ポールアダプター 4灯用 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67295631 品番 XE50862E
参考基準価格(税別)¥116,400 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
質量(kg)5.1 高さ(mm)280 本体鋼・錆止め塗装 別売付属品【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする