コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
フード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67295676
品番
XE50917E
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
取付ネジ×3個(M4×8)
材質/仕上
【フード】ステンレス (黒色塗装)
質量(kg)
0.2
色
黒色
入数(個)
1
注意
※専用の灯具に取付けてご使用ください。