コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の ルーバ・カバー
ハニカムルーバー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67295850
品番
XE51946E
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
適合器具
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ30
質量(kg)
0.1
本体
アルミ
入数(個)
1
枠
樹脂
注意
※専用の灯具に取付けてご使用ください。