コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ディフュージョンレンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67295859
品番
XE51947E
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ30
質量(kg)
0.1
本体
ガラス
入数(個)
1
枠
樹脂
注意
※専用の灯具に取り付けてご使用ください。