コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
専用アーム 600mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67295990
品番
XE53733E
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.9
型
器具外結線専用型
高さ(mm)
385
本体
鋼・サテンシルバー塗装
入数(個)
1
出幅(mm)
600
注意
※取付にはボルトを使用