コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の ルーバ・カバー
フレアカットルーバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67296026
品番
XE53761
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ30
質量(kg)
0.1
色
黒
取付
ナロー配光のみ取付可能
本体
鋼・マットブラック塗装
入数(個)
1
枠
樹脂
注意
※専用の灯具に取り付けてご使用ください。