コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ワイドディフュージョンレンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67296051
品番
XE54304
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ61
質量(kg)
0.1
タイプ
Φ100埋込穴用
本体
アクリル
入数(個)
1
枠
鋼・黒色塗装
注意
※専用の灯具に取り付けてご使用ください。