コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
空調レタン 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67296227
品番
XE55436E
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D
幅(mm)
580×49
質量(kg)
0.7
本体
鋼板・内面白色塗装
入数(個)
1
開口面積(m
2
)
0.024