コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ライティングダクト 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67296236
品番
XE55446
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
Tバー固定ネジ2本付
適合
【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D
幅(mm)
584×41
質量(kg)
0.7
本体
アルミ・ホワイトN93
入数(個)
1
許容質量(kg)
最大2.5
枠
鋼板・ホワイトN93
注意
※器具の取付はシステム天井許容荷重に従ってください。