コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ライティングダクト取付金具 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
67296245
品番
XE55447
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合
【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D
質量(kg)
0.1
取付
M4用ナットドライバー
本体
鋼板
許容荷重
1mあたり5kgまで(0.5mおきに固定されている場合)
ナット
鉄
入数(個)
2
注意
※器具の取付はシステム天井許容荷重に従ってください。