コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 照明器具用電源ユニット
LED専用別売電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
調光調色タイプ(DALI調光調色)
注文コード
67296315
品番
XE91989Y
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
277×60
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
43
タイプ
調光調色タイプ(DALI調光調色)
本体
鋼
定格入力電圧(V)
100-254
コネクタ
付
入数(個)
1
調光範囲
約5〜100%