コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 照明器具用電源ユニット
LED専用別売電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
調光タイプ(DALI/PWM調光)
注文コード
67296498
品番
XE92701
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
230×43
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
33
タイプ
調光タイプ(DALI/PWM調光)
本体
鋼
定格入力電圧(V)
100-242
コネクタ
付
入数(個)
1
調光範囲
約0.1〜100%