画像準備中

部品 コードレスクリーナー 18V(本体のみ) R18DSAL

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称リードワイヤ(A)280L 形状図番17 注文コード67296538 品番337811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は部品名称・形状図番39種類から選べます 他の種類を見る
部品名称リードワイヤ(A)280L 形状図番17
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67296538 337811 67293144 337811 画像準備中 部品 コードレスクリーナー 14.4V R14DSAL HiKOKI(旧:日立工機) 1個 489 税込538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67296477
2023-10-19
用途:
日立コードレスクリーナーR18 DSALの修理。
美容室てるてるBOUZOO 様 (サービス業)

旧日立コードレスクリーナーR18 DSALを愛用しています。
最近、クリーナーを運転中に本体から異音が発生しだし、吸引力がかなり無くなりました。
ネットなどで、異音で検索すると本体のモーターが原因という事のようで
YouTubeでR18 DSALの修理の動画から、モノタロウで部品が購入出来る事を知りました。
新たに新品を買うよりは、¥2400位で元の状態の戻るならと、思い切って購入!
動画で、修理の注意点など詳しく解説していたので、、、元のクリーナーに復活!!
毎日、掃除が快適だと家内も喜んでいます。

3人が参考にしています
対象商品:
67296477
2023-12-07
用途:
リホーム工事での木工事で作業スペース掃除に使っています。
蛙企画 様 (建設業・工事業)

日立工機時代のR18DSALを2016年から使っています。この夏にモーターのベアリングが壊れてしまい、異音がするのと吸い込みが悪くなったので、あきらめて最新機種を購入してしまいました。その後こちらで部品が扱われていることを知り購入しました。元に戻って再び使えるようになりました。ハンディクリーナー2台持ちとなりました。(笑)
消費税と送料を含めると部品代約3,000円でした。18Vクリーナーですと売価8,000円程度ですので安かったのか高かったのかは謎です。(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
67296477
2024-03-03
用途:
修理
建設業・工事業

わかりやすい説明で、
間違いなく、同じ商品が
届きホッとしました。

対象商品:
67296477
2022-07-08
用途:
HiKOKIのハンディークリーナーの修理
その他業種

注文して2日間で商品が届きました。クリーナーのモーターまで販売されているなんて、流石モノタロウ!って感じです。部品も本体に設置されていたものと全く同じものでしたので、安心して取り替えることができました。修理以後、正常に作動しています。

対象商品:
67296477
2023-01-23
用途:
機械修理
益井テント 様 (製造業)

商品の梱包 配達の早さ問題なく届きました。
また何かあればよろしくお願いします。

2021-09-24
用途:
半田にて取付
平木ガラス加工所 様 (製造業)

ファンが割れたので、ボツかなと思ってたがモノタロウさんに売っていたので直してまた使えるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
67296477
2021-02-22
用途:
掃除
建設業・工事業

5年ほど使用した掃除機がファンのモーター軸部分が破損して使用できなくなり、買い換えも検討しましたが、こちらで部品を販売されてたので修理することにしました。
はんだ付けが必要ですが問題なく取替できました。ついでに排気フィルターも掃除して、新品時の性能が戻った感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
67296477
2020-09-21
用途:
掃除機の修理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチック製の羽の軸部分が割れてしまい接着剤で誤魔化していましたが長くは使えませんでした。
まさかモノタロウで部品が買えるとは思っていなかったので助かりました。
部品の交換には半田付け等が必要ですが交換前より静かになってパワーも上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする