コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 照明器具用電源ユニット
LED専用別売電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
調光タイプ(位相調光)
注文コード
67296550
品番
XE92730
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
157×46
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
35
タイプ
調光タイプ(位相調光)
本体
鋼
定格入力電圧(V)
100
コネクタ
付
入数(個)
1
調光範囲
約1〜100%