LED専用別売電源ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ調光調色タイプ(DALI調光調色) 注文コード67296611 品番XE93265
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はタイプなど31種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)277×60 質量(kg)0.5 高さ(mm)43 タイプ調光調色タイプ(DALI調光調色) 本体 定格入力電圧(V)100-254 コネクタ 入数(個)1 調光範囲約5〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする