材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)
幅(mm)40
全長(mm)1200
質量(kg)1.7
取付直付型
高さ(mm)80
備考末端用
消費電力(W)32.4
本体アルミ・白色塗装
機能PWM調光
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.3
皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39
光束(Lm)3090
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1〜100%