シーリングダウンライト 電源一体型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67296751 品番 XH53750
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

スケルトン天井に使いやすい電源一体型
天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
ベース照明として使いやすい広配光
ベース照明として使いやすい60°配光。ムラなくフラットな配光になるようにリフレクターを専用設計しています。また、槌目処理によりグレアも軽減されています。

仕様非調光 幅(mm)Φ130 質量(kg)2 ブラック 備考調光器併用不可 消費電力(W)10.1 角度(°)【グレアカット】30 本体アルミダイカスト・黒色塗装 ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.8 皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15 光束(Lm)1150 クラス1500Lmクラス 明るさHID35W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100-242 埋込高(mm)205 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット内蔵 照度角60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする