ソリッドデザインベースライト SolidSeamless 調光調色

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67296787 品番 XH55311
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様送りコネクタ付き 幅(mm)40 全長(mm)1500 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.5 取付直付型 高さ(mm)80 備考直付・壁付・床取付可能、DALI Device Type8×2台使用のため2アドレス必要です。 消費電力(W)41.4 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700〜5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44 光束(Lm)5495 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1〜100%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする