仕様送りコネクタ付き
幅(mm)40
全長(mm)1200
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)1.4
取付直付型
高さ(mm)80
備考直付・壁付・床取付可能、DALI Device Type8×2台使用のため2アドレス必要です。
消費電力(W)33.4
本体アルミ・白色塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700〜5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.5
皮相電力(VA)【100V】34【200V】36【242V】34
光束(Lm)4395
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1〜100%