ソリッドデザインベースライト SolidSeamless 調光調色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67296805 品番 XH55313
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様送りコネクタ付き 幅(mm)40 全長(mm)900 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.1 取付直付型 高さ(mm)80 備考直付・壁付・床取付可能 消費電力(W)24.7 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700〜5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.6 皮相電力(VA)【100V】26【200V】26【242V】27 光束(Lm)3300 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする