XH55327 ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ コイズミ(小泉成器) 67296875

ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
消費電力(W)18.9
光束(Lm)2480
内容量1台注文コード67296875品番XH55327
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
幅(mm)25全長(mm)1200材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.8取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)18.9本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)131.2皮相電力(VA)【100V】20【200V】20【242V】22光束(Lm)2480グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする