幅(mm)25全長(mm)1200材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.8取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)18.9本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.4皮相電力(VA)【100V】20【200V】20【242V】22光束(Lm)2560グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%