XH55338 ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色 コイズミ(小泉成器) 67296988

ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード67296988品番XH55338
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
幅(mm)25全長(mm)900材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.6取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50消費電力(W)16.3本体アルミ・白色塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.6皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)2015グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
注意
※終端専用です。単体、始端、中間にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする