幅(mm)32
全長(mm)1509
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)1.4
取付直付型
高さ(mm)55
備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)22.9
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)3000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.7
皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25
光束(Lm)2100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
LED交換不可
調光範囲約1〜100%