ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1200mmタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67297076 品番 XH55347
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
幅(mm)32 全長(mm)1209 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.2 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)18.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.5 皮相電力(VA)【100V】20【200V】20【242V】22 光束(Lm)1730 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1〜100%
注意
※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする