ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67297146 品番XH55369
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
幅(mm)32 全長(mm)1509 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.4 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能 消費電力(W)23.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700〜5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25 光束(Lm)2280 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1〜100%
注意
※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする